MP 2-4 絶縁被覆付中間接続子(MP形) ニチフ 45328561

絶縁被覆付中間接続子(MP形)

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード45328561品番MP 2-4
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0電線抱合範囲AWG(#)16~14特性難燃種類絶縁付圧着端子透明全長(mm)25適合手動工具/NH37、(本体)NA3、(ヘッド)N3 14使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法D(Φmm)6.0寸法E(mm)9.0寸法l(mm)7.0寸法d(Φmm)2.8材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする