SH9073LDR シーリングファン ODELIC(オーデリック) 45329088

SH9073LDR シーリングファン ODELIC(オーデリック) 45329088
SH9073LDR シーリングファン ODELIC(オーデリック) 45329088
SH9073LDR シーリングファン ODELIC(オーデリック) 45329088
SH9073LDR シーリングファン ODELIC(オーデリック) 45329088
SH9073LDR シーリングファン ODELIC(オーデリック) 45329088

シーリングファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45329088品番SH9073LDR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。
エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。
灯具可動式のスタイリッシュデザイン。
シーンに合わせてあかりの色と明るさを切り替え可能。
インテリアに合わせて選べるリバーシブル4枚羽。
リモコン付属。

仕様調光器の使用不可材質鋼(マットシルバー色)、羽根(木材・リバーシブル)、ガラス(乳白ケシ)取付方式簡易結線型消費電力(W)51.6全光束(Lm)3850色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可 連続調光100-5%適用畳数~8畳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする