※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(25個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(5個)
1箱(50個)
1箱(30個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
242.27~325
96.3~117.2
10.52~16.78
117.2~152.05
152.05~192.6
192.6~242.27
16.78~26.66
242.27~325
26.66~42.42
42.42~60.57
60.57~76.28
76.28~96.3
6.64~10.52
幅(mm)
53
31
12
37
40
45.5
15.5
53
18.5
21.5
25
27.5
9.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
45329137
品番
D 325B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
寸法d2(Φmm)
14.0
適合
(油圧・ヘッド)NOH300K
幅(mm)
53
全長(mm)
158
寸法A(mm)
40.0
種類
裸圧着端子
端子形状
二つ穴端子
寸法S(mm)
25.0
寸法D(Φmm)
37.0
寸法E(mm)
73.0
電線抱合範囲(単線)(mm)
-
寸法d(Φmm)
28.4
寸法G(mm)
85.0
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
242.27~325
電線抱合範囲(MCM)
500~600
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐震動、防じん
注意
※圧縮端子ではありません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表