曜日別特売
SH8255LDR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 45329167

SH8255LDR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 45329167
SH8255LDR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 45329167
SH8255LDR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 45329167

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード45329167品番SH8255LDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シャープなスクエア形状と落ち着いたウェンジ色の木枠が魅力的なシックモダンデザイン。
リモコンで明るさも色も自由に調節できる。
虫が入るにくい設計。

仕様調光器の使用不可材質木材(ウェンジ色)、アクリル(乳白)取付方式クイックA/プッシュ式消費電力(W)34スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全光束(Lm)3470色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%適用畳数~8畳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする