ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
シャープなスクエア形状と落ち着いたウェンジ色の木枠が魅力的なシックモダンデザイン。
リモコンで明るさも色も自由に調節できる。
虫が入るにくい設計。
仕様
調光器の使用不可
材質
木材(ウェンジ色)、アクリル(乳白)
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可 連続調光100-1%
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
消費電力(W)
全光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45329167
SH8255LDR
クイックA/プッシュ式
34
3470
~8畳
オープン
取扱い終了
45329560
SH8254LDR
クイックA/グローブ回転
44
4630
~12畳
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください