ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適用畳数
~12畳
~12畳
~8畳
消費電力(W)
47
47
36
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45329429
品番
SH8309LDR
参考基準価格(税別)
¥18,980
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ゆらめく水面が日差しを浴びてきらめく姿をモチーフにしたデザイン。
リモコンで明るさも色も自由に調節できます。
虫が入りにくい設計。
仕様
調光器の使用不可
材質
アクリル(透明・乳白色プリント)
取付方式
クイックA/グローブ回転
消費電力(W)
47
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全光束(Lm)
4890
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可 連続調光100-1%
適用畳数
~12畳