ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適用畳数
~8畳
~6畳
~8畳
色温度(K)
2700~6500
6500
2700~6500
消費電力(W)
36
28
36
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45329517
品番
SH8332LDR
参考基準価格(税別)
¥17,980
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
和の心を取り入れた和風シーリングライト。
リモコンで明るさも色も自由に調節できます。
虫が入りにくい設計。
仕様
調光器の使用不可
材質
フロストアクリル(模様入)
取付方式
クイックA/グローブ回転
消費電力(W)
36
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全光束(Lm)
4070
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可 連続調光100-1%
適用畳数
~8畳