曜日別特売
DVR-DM1000B-IC デジタルミラー ALPINE 45329867

 

DVR-DM1000B-IC デジタルミラー ALPINE 45329867
DVR-DM1000B-IC デジタルミラー ALPINE 45329867
DVR-DM1000B-IC デジタルミラー ALPINE 45329867

デジタルミラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台画角フロント/対角:160、水平:137、垂直:73、リア(室内用)/対角:135、水平:113、垂直:60注文コード45329867品番DVR-DM1000B-IC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

<ドライブレコーダー機能>
使いやすいユーザーインターフェース(タッチパネル・アイコンレイアウト)
万が一の時に、前方・後方を同時録画。後方からの危険運転も見逃しません。
本機やパソコンで映像チェック
5つの録画モードで安心(常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車録画、静止画の5つの録画モードがあります。)
大容量32GBのmicroSDHCカード付属
別売品なしで駐車録画が可能
<デジタルミラー機能>
WXGA高精細フルラミネーションディスプレイ
ルームミラー切り替え
見やすい広視野角液晶
昼夜の画面の明るさ設定
カメラ独立型だから各センサーを避けてフロントカメラを取付け
STARVIS(TM)(スタービス)搭載で夜間も安心の画質

質量(g)【ミラー】350、【カメラ(フロント/リア車内用)】40タイプ純正ミラーカバータイプ外形寸法(mm)【ミラー】265×80.9×24.7、【カメラ(フロント/リア車内用)】45.4×52.0×31.0電源電圧(V)12(定格14.4)保存温度(℃)-40~85液晶サイズ10型(10.0インチ)記録ファイル形式動画:TS、静止画:JPG動作温度(℃)-20~60F値フロント:1.8、リア(室内用):2.0画素数【液晶】1280×320、【カメラ】200万(フロント/リア)対応メモリーカードmicroSDカード(16~128GB)※Class10以上フレームレート27.5fps(フロント/リア)画角フロント/対角:160、水平:137、垂直:73、リア(室内用)/対角:135、水平:113、垂直:60カメラ仕様車内用リアカメラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする