NTV439 テレビキット データシステム 45329910

テレビキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード45329910品番NTV439
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
切替スイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。

セット内容TVコントロールユニット・切替スイッチ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプ切替タイプ本体質量(g)38外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)TVコントロールユニット:60×13×37(突起部除く)
注意
※車両によってはTV-KITの動作中(切替スイッチON時)は、ナビゲーション上の自車位置や距離に関する情報(平均時速/燃費等)が不正確になったり、機能の一部が使用できない場合があります。それら機能を使用する際は、TV-KITをOFFにしてください。尚、TV-KITをOFF(切替スイッチOFF)にした時に自車位置が正確な位置に戻るまでの時間は、走行、周囲の状況、GPSの受信状況などにより時間がかかる場合があります。
※切替スイッチを取り外してのご使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする