曜日別特売
FR-1B-R-12N01-2203 二段式圧力調整器 ヤマト産業 45332204

二段式圧力調整器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個使用ガスH2用最大流量(L/min)30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)注文コード45332204品番FR-1B-R-12N01-2203
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。
二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%のガス供給に最適です。

材質弁材:PCTFE、EPDM、その他:C3604B質量(kg)1.9材質(本体)C3604B最大流量(L/min)30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)使用温度(℃)‐10~40接続入口接続:W22-14(左)袋ナット(P)、出口接続:バルブ付Rc1/4フィルター粗さ:600メッシュ使用ガスH2用一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.25二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)流れ方向右高圧材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
注意
※経済産業大臣認定品として製作可能です。高圧ガス設備に使用する場合は、認定品をお選び下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする