曜日別特売
AHM-140(WH) SHUZUKU デジタル温湿度計 アピックス 45332326

AHM-140(WH) SHUZUKU デジタル温湿度計 アピックス 45332326
AHM-140(WH) SHUZUKU デジタル温湿度計 アピックス 45332326

SHUZUKU デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード45332326品番AHM-140(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

可愛いしずく型のデジタル温湿度計。
温度・湿度の表示に加え、3段階の適度表示。
加湿器やエアコンと併用して、ウイルス対策、ダニ・カビ対策に。
熱中症対策など快適な環境の目安に役立ちます。
壁掛け用フック穴・ストラップ付。

用途温度・湿度管理に付属品単四乾電池2本(テスト用)、ストラップ材質ABS樹脂、アクリル樹脂電源単四型アルカリ乾電池×2本体質量(g)約120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×95×142湿度範囲(%)20~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする