※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニット
【名入れ】 たれ幕
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1本
表示内容
本日は交通安全日
注文コード
45359985
品番
353-051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
ご希望の文字内容を印字いたします。
用途
工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。
付属品
50cmヒモ4本
トラスコ品番
183-7104
材質
ターポリン(ハトメ穴4スミ)
取付方式
吊り下げ
寸法(縦×横)(mm)
1800×450
文字色
黒・赤・白から選択可能
表示内容
本日は交通安全日
文字体
丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能)
文字数
最大18文字
サービス分類
名入れ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※文字数によって、印字サイズ・範囲が異なりますので、イメージ画像をご確認ください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字のご依頼はお受けしかねます。
※商品の特性上、印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。
※印刷前でもデザインを作成開始した時点でキャンセル料が発生致します。
※ご入力いただいたご連絡先へ、製作データ(レイアウト)を送り致します。
※掲載納期はレイアウト確定後の納期になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません