サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
45361665
品番
AP-085-A9
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適度な厚みがあり、しっかりとした着用感のある白の腰エプロンです。
ミドル丈仕様で、飲食店や厨房などの業務用ユニフォームとしてもおすすめです。
用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様
右ポケット付き
色
ホワイト
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル65・綿35
身幅(cm)
93.5
生地
マナリーツイル
ひも長(cm)
264
前中心丈(cm)
48
ひも幅(cm)
4
性別
男女兼用