GA6149 カマーエプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45375918

カマーエプロン 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード45375918品番GA6149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

フォーマル感のあるベスト風のデザインの胸当てエプロンです。
縦ストレッチ素材を使用しており、動きやすく吸汗速乾性にも優れています。
左胸ポケットには内側ペン挿し付きで、業務中の利便性を高めます。
両腰ポケット付きで、収納力も抜群。
カフェ・レストラン・サービス業など幅広いシーンにおすすめです。

用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様胸ポケット(ペン挿しインポケット付き)ブラックサイズM混率(%)ポリエステル100機能縦ストレッチ・吸汗速乾身幅(cm)76.5生地ストレッチトロピカルひも長(cm)252.5前中心丈(cm)80ひも幅(cm)3.8性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする