※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
配管アダプタ付圧力スイッチ (IS10E-~)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ボディサイズ
30
設定圧力範囲
(-) 0.1~0.4MPa
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
45376746
品番
IS10E-3003-L-A
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・設定圧力範囲・管接続口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
取付
(-) 右
ボディサイズ
30
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
設定圧力範囲
(-) 0.1~0.4MPa
設定圧力単位
(-) MPa
CADデータダウンロード