曜日別特売
IS10E-3003-Z-A 配管アダプタ付圧力スイッチ (IS10E-~) SMC 45376755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配管アダプタ付圧力スイッチ (IS10E-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ30設定圧力範囲(-) 0.1~0.4MPa管接続口径(03) 3/8注文コード45376755品番IS10E-3003-Z-A
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
取付(-) 右ボディサイズ30管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5設定圧力範囲(-) 0.1~0.4MPa設定圧力単位(-) MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする