曜日別特売
9881 プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVING 45377677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9881 プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVING 45377677
9881 プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVING 45377677

プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(mm)200
内容量1巻注文コード45377677品番9881
参考基準価格(税別)¥12,750販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

保護・養生用マスカー
糊残りや塗膜剥離などの心配がなく使えると大好評のプロテクトマスカーにミシン目入りが加わりました。10cm間隔
のミシン目で簡単綺麗に切り離せます。
幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。

種別太巻き幅(mm)200厚さ(mm)0.07タイプ<CS-200>長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0ピッチ(cm)ミシン目:10粘着タイプ弱粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする