9882 プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVING 45377686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9882 プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVING 45377686
9882 プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVING 45377686

プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)300
内容量1巻注文コード45377686品番9882
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,750

保護・養生用マスカー
糊残りや塗膜剥離などの心配がなく使えると大好評のプロテクトマスカーにミシン目入りが加わりました。10cm間隔
のミシン目で簡単綺麗に切り離せます。
幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。

種別太巻き幅(mm)300厚さ(mm)0.07タイプ<CS-300>長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0ピッチ(cm)ミシン目:10粘着タイプ弱粘着

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4537768698824537767798819882 プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVING 45377677プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)THANKSGIVING1巻
8,398
税込9,238
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする