THANKSGIVING
プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
幅(mm)
200
100
150
200
250
300
500
1000
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
45377826
品番
9978
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
種別
太巻き
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.07
色
半透明
タイプ
<H-200>
長さ(m)
100
外径(Φmm)
127
主な用途
保護・養生用
粘着力(N/25mm)
5.0
粘着タイプ
強粘着