2330403 ハクゾウ滅菌エレファーゼH ハクゾウメディカル 45378535

2330403 ハクゾウ滅菌エレファーゼH ハクゾウメディカル 45378535
2330403 ハクゾウ滅菌エレファーゼH ハクゾウメディカル 45378535
2330403 ハクゾウ滅菌エレファーゼH ハクゾウメディカル 45378535

ハクゾウ滅菌エレファーゼH

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(3枚×30袋)
折数4
内容量1箱(3枚×30袋)注文コード45378535品番2330403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

新しい製造方法により、品質を向上したEOG滅菌済の処置・手術用ガーゼです。
1枚当たりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。

種類3枚滅菌折数4寸法(cm)30×30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000008医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: 膿瘍除去跡の傷口にあて、膿を吸収するため
サービス業

今まで使用したガーゼは化学繊維が混ざっていたり暑さが不十分だったのですが、こちらは綿100%なので触り心地がとても良いです。10枚ずつパックになっているため持ち運びもしやすいです。高品質でコスパが良くてこれ以外は買わなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする