曜日別特売
12041-01JP ビストロ ブレードアジャスタブルコーヒーグラインダー ボダム 45389647

12041-01JP ビストロ ブレードアジャスタブルコーヒーグラインダー ボダム 45389647
12041-01JP ビストロ ブレードアジャスタブルコーヒーグラインダー ボダム 45389647
12041-01JP ビストロ ブレードアジャスタブルコーヒーグラインダー ボダム 45389647

ビストロ ブレードアジャスタブルコーヒーグラインダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45389647品番12041-01JP
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

初めての1台に、5段階挽き目調整コンパクト電動グラインダー
おいしいコーヒーを淹れる重要なポイントのひとつは、挽きたてのコーヒー豆を使うこと。
挽き目を自動で調整し、初心者でも短時間で簡単に豆を挽くことが出来る、BISTRO ブレードコーヒーグラインダー。
コンパクトなデザインで、お手入れも簡単。
●コーヒー豆の粗さと量が調整できるコンパクトなブレード刃コーヒーグラインダー(最大容量84g)
●正確な回転数で動作する耐久性ステンレス製ブレード
●細挽きから粗挽きまで5段階の粗さ調整が可能
●カップ選択スライダーでカップ数を指定(3杯~12杯)
●簡単操作の自動挽きで、安定した挽きあがり
●計量ガイド付きホッパー
●メタルコンテイナーは取り外し可能でお手入れ簡単
●電源コードは本体に収納
●ステンレス、プラスチック、ゴム、シリコンを使用

寸法(mm)120×120×200質量(g)900消費電力(W)220コード長さ(m)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする