曜日別特売
CHA-3 茶き くろいろ急須 宮崎製作所(MIYACO) 45389884

CHA-3 茶き くろいろ急須 宮崎製作所(MIYACO) 45389884
CHA-3 茶き くろいろ急須 宮崎製作所(MIYACO) 45389884

茶き くろいろ急須

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)0.38
内容量1個注文コード45389884品番CHA-3
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

色移りや匂いが付きにくいステンレスの為、様々な味わいの緑茶を1つの急須で楽しめます。
くろいろ急須は、ざらざらとした質感のマットブラック塗装。
本体はサビにくく衛生的で、耐久性に優れ、保温性もあります。
色うつりやにおいがつきにくいステンレス製のため、色々な味わいの日本茶を一つの急須で楽しめます。
急須の小さいサイズは、1~2杯分、大きいサイズは2~3杯分くらいのお茶にちょうどよいサイズです。
※茶こし付き。

付属品茶こし(18-8ステンレス)材質本体:18-8ステンレス(0.6mm)アクリル塗装、ハンドル・つまみ:天然木サイズ質量(g)190容量(L)0.38寸法(cm)11.3×14.2×10.4
注意
※直火・IH不可。熱源にはかけられません。
※ハンドルとつまみは天然木の為、写真と色味が違うことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする