曜日別特売
30933 ビストロ アンティーク ペッパーミル 10cm PEUGEOT(プジョー) 45390067

ビストロ アンティーク ペッパーミル 10cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45390067品番30933
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

世界中のシェフが愛用。確かな性能と耐久性を誇るプジョーのミル。
いびつな多角形の胡椒から香りを最大限に引き出す切削加工技術を使用。
ペッパーミルは粒の大きさが2mm~5mmの粒胡椒専用。
ピンクペッパー不可。
ソルトミルは粒の大きさが2mm~5mmの岩塩専用。
ピンク岩塩は粒の大きさが大きいものが多いため推奨しておりません。

材質木、ステンレス、鉄、PE樹脂質量(g)125寸法(cm)径5.2×高さ10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする