10604-10 ビストロ ダブルウォールマグ 2個入り ボダム 45390198

10604-10 ビストロ ダブルウォールマグ 2個入り ボダム 45390198
10604-10 ビストロ ダブルウォールマグ 2個入り ボダム 45390198
10604-10 ビストロ ダブルウォールマグ 2個入り ボダム 45390198
10604-10 ビストロ ダブルウォールマグ 2個入り ボダム 45390198
10604-10 ビストロ ダブルウォールマグ 2個入り ボダム 45390198

ビストロ ダブルウォールマグ 2個入り

商品レビューを投稿する
返品不可
容量(L)0.3
内容量1セット(2個)注文コード45390198品番10604-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,695販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐熱ガラスの二重構造で保温保冷効果。電子レンジ可。
耐熱ガラスの二重構造で、温かい飲みものは温かく、冷たい飲みものは冷たいまま、飲みものの美味しさを持続させる、保温性、保冷性に優れたグラスです。
また、温かい飲みものを入れても熱くて持てないということや、冷たい飲みものを入れても結露でグラスやテーブルが濡れるということがありません。

仕様オーブン(180℃まで),電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラス質量(g)258容量(L)0.3耐熱温度(℃)耐熱ガラス(耐熱温度差120)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×9.3×10.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする