曜日別特売
- エンボスカップSMP-340E-2 東罐興業 45390880

エンボスカップSMP-340E-2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード45390880品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

エンボス加工した紙を装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。

用途コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。容量(mL)340高さ(mm)105.2口径(Φmm)85容量(オンス)11底径(Φmm)52.5デザインブレイクタイム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする