曜日別特売
KQ2H06-08A W管継手 異径ストレート SK11 45392350

KQ2H06-08A W管継手 異径ストレート SK11 45392350
KQ2H06-08A W管継手 異径ストレート SK11 45392350
KQ2H06-08A W管継手 異径ストレート SK11 45392350
KQ2H06-08A W管継手 異径ストレート SK11 45392350

W管継手 異径ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6/8
内容量1個注文コード45392350品番KQ2H06-08A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。

用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他適合チューブ外径(Φmm)6/8使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする