SK11
W管継手 チーズユニオン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
10(×2口)
4(×2口)
6(×2口)
8(×2口)
10(×2口)
12(×2口)
接続ねじ
おねじR(PT)1/4
おねじM5X0.8
おねじR(PT)1/8
おねじR(PT)1/4
おねじR(PT)3/8
おねじR(PT)1/2
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
-0.1~1
-0.1~1(真空)
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45392754
品番
KQ2T10-02AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途
エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状
チーズユニオン
材質(本体)
PP・C3604・SUS304・NBR・他
適合チューブ外径(Φmm)
10(×2口)
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
接続ねじ
おねじR(PT)1/4
使用流体
エア
適合チューブ材質
ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)
-5~60