E-Value
エアカップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45394504
品番
CAL24SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
エアー配管用の接続ソケットです。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたソケットです。
用途
エアー配管継手。
仕様
常用圧力(Mpa):1.5
ねじ
(相手側)おねじR(PT)1/2
最高使用圧力(MPa)
2
適合流体
空気
ねじサイズ
(本体側)Rc1/2