曜日別特売
AP-17 ナットカプラ SK11 45394845

AP-17 ナットカプラ SK11 45394845
AP-17 ナットカプラ SK11 45394845
AP-17 ナットカプラ SK11 45394845

ナットカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45394845品番AP-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ウレタンホース取付専用カプラです。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけです。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンドが不要で、ウレタンホースを簡単・確実に接続できます。

用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)(取付)8.5×12.5適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする