AP-23S スーパーカプラ SK11 45394994

AP-23S スーパーカプラ SK11 45394994
AP-23S スーパーカプラ SK11 45394994
AP-23S スーパーカプラ SK11 45394994

スーパーカプラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個取り付け形状めねじ取付用接続ねじRc1/4最高使用圧力(MPa)1注文コード45394994品番AP-23S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。
プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。

用途小型空気工具・空圧機器配管等。材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ取り付け形状めねじ取付用最高使用圧力(MPa)1接続ねじRc1/4適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする