SK11
スーパーカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
取り付け形状
ウレタンホース取付用
注文コード
45395089
品番
AS-23S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
取り付け形状・接続ねじ・最高使用圧力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。
プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
自動開閉バルブ付きです。
用途
小型空気工具・空圧機器配管等。
材質/仕上
鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ
取り付け形状
ウレタンホース取付用
最高使用圧力(MPa)
1.5
常用圧力(MPa)
1
接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)
6.5×10
適合流体
空気