SK11
ナットカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
45395448
品番
50PN プラグ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。
低圧汎用型空気配管用です。
ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途
工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質
(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~60
取り付け形状
ウレタンホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)
(取付ウレタンホース)5×8