SAIRWT25-3/4FT ライトエアーメスチーズ 白 SK11 45395606

SAIRWT25-3/4FT ライトエアーメスチーズ 白 SK11 45395606
SAIRWT25-3/4FT ライトエアーメスチーズ 白 SK11 45395606

ライトエアーメスチーズ 白

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径Rc3/4
内容量1個注文コード45395606品番SAIRWT25-3/4FT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。
軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。
レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。
パイプも継手も錆びにくいです。
パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。
継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。

用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスチーズねじ径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする