曜日別特売
SUS316 G3/8 JIS10K-10AFF フランジユニオンジョイント 第一計器 45397085

フランジユニオンジョイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続ねじG3/8呼び径(mm)10仕様(JISフランジ)JIS10K-10A注文コード45397085品番SUS316 G3/8 JIS10K-10AFF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ねじをフランジに変換する継手

仕様(JISフランジ)JIS10K-10A材質SUS316種類FF寸法L(mm)22呼び径(mm)10寸法H(mm)46寸法t(mm)12寸法D(Φmm)90接続ねじG3/8寸法M(mm)25.4寸法g(mm)21寸法C(Φmm)65寸法f(mm)1寸法f1(mm)13寸法g(Φmm)46寸法h(Φmm)15特性耐食
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする