第一計器
フランジユニオンジョイント
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続ねじ
G1/2
呼び径(mm)
25
仕様
(JISフランジ)JIS10K-25A
注文コード
45397320
品番
SUS316 G1/2 JIS10K-25ARF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・呼び径・仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじをフランジに変換する継手
仕様
(JISフランジ)JIS10K-25A
材質
SUS316
種類
RF
呼び径(mm)
25
接続ねじ
G1/2
特性
耐食