第一計器
フランジユニオンジョイント
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続ねじ
G1/2
呼び径(mm)
15
仕様
(JISフランジ)JIS20K-15A
注文コード
45397356
品番
SUS316 G1/2 JIS20K-15ARF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・呼び径・仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじをフランジに変換する継手
仕様
(JISフランジ)JIS20K-15A
材質
SUS316
種類
RF
寸法L(mm)
27
呼び径(mm)
15
寸法H(mm)
49
寸法t(mm)
14
寸法D(Φmm)
95
接続ねじ
G1/2
寸法M(mm)
31.2
寸法g(mm)
22
寸法C(Φmm)
70
寸法f(mm)
1
寸法f1(mm)
14
寸法g(Φmm)
51
寸法h(Φmm)
15
特性
耐食