曜日別特売
SUS316 G1/2 JIS20K-20AFF フランジユニオンジョイント 第一計器 45397365

フランジユニオンジョイント

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続ねじG1/2呼び径(mm)20仕様(JISフランジ)JIS20K-20A注文コード45397365品番SUS316 G1/2 JIS20K-20AFF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ねじをフランジに変換する継手

仕様(JISフランジ)JIS20K-20A材質SUS316種類FF寸法L(mm)27呼び径(mm)20寸法H(mm)49寸法t(mm)16寸法D(Φmm)100接続ねじG1/2寸法M(mm)31.2寸法g(mm)22寸法C(Φmm)75寸法f(mm)1寸法f1(mm)14寸法g(Φmm)56寸法h(Φmm)15特性耐食
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする