第一計器
ユニオンメス-オスジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
黄銅
接続ねじ
メス×オス:G3/8×R3/8
注文コード
45398004
品番
BC G3/8 R3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計の方向を定めるのに便利なユニオンタイプの製品
材質
黄銅
寸法H(mm)
63
寸法L1(mm)
22
最高使用圧力(MPa)
20
接続ねじ
メス×オス:G3/8×R3/8
寸法L2(mm)
19
寸法g(mm)
21
寸法f1(mm)
13
寸法f2(mm)
18
寸法M1(mm)
25.4
寸法M2(mm)
21.9
特性
一般