※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
旋削用インサート DNMG-LK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
45399219
品番
DNMG110408-LK MC5005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄の軽切削用第一推奨ブレーカ。
幅の狭いポジランド刃形により、低い切削抵抗で良好な仕上げ面が得られます。
用途
軽切削用
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
ブレーカ
あり
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.11
穴の形状
円筒穴
材種
MC5005
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
LK
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525
注意
※商品画像は代表画像です。
商品説明動画
鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
参考になった