曜日別特売
DNMG150404-LK MH515 旋削用インサート DNMG-LK 三菱マテリアル 45399280

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150404-LK MH515 旋削用インサート DNMG-LK 三菱マテリアル 45399280
DNMG150404-LK MH515 旋削用インサート DNMG-LK 三菱マテリアル 45399280

旋削用インサート DNMG-LK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード45399280品番DNMG150404-LK MH515
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

鋳鉄の軽切削用第一推奨ブレーカ。
幅の狭いポジランド刃形により、低い切削抵抗で良好な仕上げ面が得られます。

用途軽切削用形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカありコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種MH515ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LK等級記号M内接円IC(mm)12.7
注意
※商品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする