商品レビューを投稿する内容量1個ストローク標準ストロークオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード45400171品番MGPL25-100Z-M9BS
参考基準価格(税別)¥36,520販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類など173種類から選べます他の種類を見る ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。