曜日別特売
SNMG120408-MS MP9025 旋削用インサート SNMG-MS 三菱マテリアル 45402168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG120408-MS MP9025 旋削用インサート SNMG-MS 三菱マテリアル 45402168
SNMG120408-MS MP9025 旋削用インサート SNMG-MS 三菱マテリアル 45402168

旋削用インサート SNMG-MS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)4.76材種MP9025コーナー半径(mm)0.8注文コード45402168品番SNMG120408-MS MP9025
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。
大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。
MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。

用途中切削用形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカありコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種MP9025ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M内接円IC(mm)12.7
注意
※商品画像は代表画像です。

商品説明動画

難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする