※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(10個)厚さ(mm)4.76材種MV9005コーナー半径(mm)0.8注文コード45402545品番SNMG120408-RS MV9005
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
この商品は厚さ・材種・コーナー半径など10種類から選べます他の種類を見る 難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。
ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。