第一機材
VP塩ビ製直管片ねじ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法
65
50
65
75
100
125
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45414786
品番
VPS-65-L500
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
VP塩ビ製直管です。
材質
VP(塩ビ製直管)
長さ(mm)
500
寸法
65
ねじ径
R2・1/2
接続口
管用テーパねじ
パイプ外径(Φmm)
76