第一機材
VP塩ビ製直管片ねじ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法
150
50
65
75
100
125
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45414829
品番
VPS-150-L500
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
VP塩ビ製直管です。
材質
VP(塩ビ製直管)
長さ(mm)
500
寸法
150
ねじ径
R6
接続口
管用テーパねじ
パイプ外径(Φmm)
165