曜日別特売
SF VCT 3.5X3C クロ SF VCT 3.5X3C 品川電線 45420219

SF VCT 3.5X3C クロ SF VCT 3.5X3C 品川電線 45420219
SF VCT 3.5X3C クロ SF VCT 3.5X3C 品川電線 45420219
SF VCT 3.5X3C クロ SF VCT 3.5X3C 品川電線 45420219

SF VCT 3.5X3C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本(100m)
内容量1本(100m)注文コード45420219品番SF VCT 3.5X3C クロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

特殊絶縁電線・ケーブル

用途
600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
固定
規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)3.5
関連資料:(0.35MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする