品川電線
SF VCTF 3.5X3C
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本(100m)
1本(10m)
1本(20m)
1本(30m)
1本(40m)
1本(60m)
1本(70m)
1本(80m)
1本(90m)
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
45422014
品番
SF VCTF 3.5X3C クロ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
特殊絶縁電線・ケーブル
用途
600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
固定
色
黒
規格
JIS
定格電圧(V)
300
ケーブル長(m)
100
芯数
3
色(絶縁体)
(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
3.5
関連資料:
(0.34MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表