UL1007 AWG24 ダイダイ UL1007 AWG24 品川電線 45422407

UL1007 AWG24 ダイダイ UL1007 AWG24 品川電線 45422407
UL1007 AWG24 ダイダイ UL1007 AWG24 品川電線 45422407
UL1007 AWG24 ダイダイ UL1007 AWG24 品川電線 45422407

UL1007 AWG24

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本(305m)注文コード45422407品番UL1007 AWG24 ダイダイ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

UL規格電線

用途
300V ビニル絶縁UL規格単芯コード
固定 機器配線
規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)24
関連資料:(0.33MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする