品川電線
UL1007 AWG22
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
黒
白
緑
黄
青
茶
灰
橙
紫
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(305m)
注文コード
45422425
品番
UL1007 AWG22 クロ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
UL規格電線
用途
300V ビニル絶縁UL規格単芯コード
固定 機器配線
色
黒
規格
UL
定格電圧(V)
300
ケーブル長(m)
305
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(AWG)
22
関連資料:
(0.33MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表