UL1007 AWG18 クロ UL1007 AWG18 品川電線 45422626

UL1007 AWG18 クロ UL1007 AWG18 品川電線 45422626
UL1007 AWG18 クロ UL1007 AWG18 品川電線 45422626
UL1007 AWG18 クロ UL1007 AWG18 品川電線 45422626

UL1007 AWG18

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(305m)注文コード45422626品番UL1007 AWG18 クロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

UL規格電線

用途
300V ビニル絶縁UL規格単芯コード
固定 機器配線
規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)18
関連資料:(0.33MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする